Beli kunci sata di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Double Open End Wrench Full Polish (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp70.900

    SATA Double Open End Wrench Full Polish (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    - Surface drive on box end provides off-corner loading for better grip and reduced fastener rounding- Bright, full polish chrome finish
  2. SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  4. SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

  5. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  6. SATA Torque Wrench Open Head
    Mulai

    Rp449.900

    SATA Torque Wrench Open Head
    Deskripsi:
    - Easy to change heads, especially suitable for tight and difficult to reach narrow spaces with bolted connections- Hot forging, chrome vanadium steel, chrome-plated surface- With latch release
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. SATA Ratcheting Combination Wrench Locking Flex (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp279.900

    SATA Ratcheting Combination Wrench Locking Flex (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Box end with unique SATA drive structure, effectively eliminating nut slippage and locking the control sliding block:- Slide to the left for locking/slide to the right for unlocking- Locking flex-head capable of rotating by 180° and locking at 13 positions- Open end with unique SATA drive technology, effectively eliminating nut slippage- The ratcheting wrench only needs to turn 5 degrees to rotate a nut; however, a standard box wrench need 30 degrees
  8. SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp169.900

    SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Sleek head design enables access to tight spots where a ratchet will not fit- 5° ratcheting arc VS. 30° on standard combination wrenches- Surface Drive® provides a stronger grip on fasteners
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. SATA Ratcheting Combination Wrench Fully Polished Dual-Purpose Quick (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Mulai

    Rp189.900

  11. Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size System: Metric
    • Number of Points: 72
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  12. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  13. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  14. BESTIR Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp60.900

    BESTIR Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga kunci sata Terbaru October 2026
SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)Rp189.900
SATA Double Open End Wrench Full Polish (Kunci Pas)Rp70.900
SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp68.900
SATA Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp37.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)Rp479.900
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ring Ratchet)Rp789.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp329.900
SATA Torque Wrench Open HeadRp449.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)